Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GUARDAIR U75LJ012NN3 Pistol cu ​​aer de siguranță neconductiv, cu extensie din nailon de 12 inchi și duză din nailon | CE8NZK

GUARDAIR U75LJ012NN3 Pistol cu ​​aer de siguranță neconductiv, cu extensie din nailon de 12 inchi și duză din nailon

În stoc
Element: CE8NZK Model: U75LJ012NN3
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
€110.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
Debitul de aerCfm 49
Intrare aer NPT (In.)3 / 8 "
Înălţime1.2 "
Lungime15.7 "
MaterialAluminiu turnat
Nivel de zgomot104 dB
Evaluarea impulsului2.8 lbs
Lăţime6.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
GUARDAIR 75LJ006NN Pistol cu ​​aer de siguranță neconductiv, cu extensie din nailon de 6 inchi și duză din nailon | CE8NGN 75LJ006NN---€55.17
RFQ
GUARDAIR 900LJ018NN Pistol cu ​​aer de siguranță neconductiv, cu extensie din nailon de 18 inchi și duză din nailon | CE8NRK 900LJ018NN1"21 "2.9 "€34.17
RFQ
GUARDAIR 900LJ036NN Pistol cu ​​aer de siguranță neconductiv, cu extensie din nailon de 36 inchi și duză din nailon | CE8NRM 900LJ036NN1"39 "2.9 "€41.22
RFQ
GUARDAIR 900LJ048NN Pistol cu ​​aer de siguranță neconductiv, cu extensie din nailon de 48 inchi și duză din nailon | CE8NRN 900LJ048NN1"51 "2.9 "€55.58
GUARDAIR U75LJ024NN3 Pistol cu ​​aer de siguranță neconductiv, cu prelungire din nailon de 24 inchi și duză din nailon | CE8NZM U75LJ024NN31.2 "27.7 "6.6 "€106.23
RFQ
GUARDAIR U75LJ036NN3 Pistol cu ​​aer de siguranță neconductiv, cu extensie din nailon de 36 inchi și duză din nailon | CE8NZP U75LJ036NN31.2 "39.7 "6.6 "€121.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR U75LJ012NN3 Pistol cu ​​aer de siguranță neconductiv, cu extensie din nailon de 12 inchi și duză din nailon
€110.06 /unitate