Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HK PORTER 0990T Curea pentru curele cu lățime de 3/4 inch | AE7QUC 6A217

H.K. PORTER 0990T Dispozitiv de tăiere a curelei pentru curea cu lățime de 3/4 inch

În stoc
Element: AE7QUC Model: 0990TCrucea Ref: 6A217

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€286.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter pentru legat
ConstrucţieOțel aliat forjat, finisaj cu oxid negru
Tip mânerPrindere cu pernă cu arc
Lățimea curelei3 / 4 "
Lungimea sculei9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8203406000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Curea ecartament (0.035 ")

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieTip mânerLățimea cureleiLungimea sculeiPreț
HK PORTER 1290G Curea pentru curele cu lățime de 1 1/4 inch | AE7QUD 6A218 1290GOțel aliat forjat cu picăturiGrip de pernă1.25 "12 "€294.65
HK PORTER 2690GP Dispozitiv de tăiere a curelei pentru curea cu lățime de 2 inchi | AE7QUE 6A219 2690GPOțel aliat forjat cu picăturiGrip de pernă2"24 "€612.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

H.K. PORTER 0990T Dispozitiv de tăiere a curelei pentru curea cu lățime de 3/4 inch
€286.98 /unitate