Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAKKO N4-01 Duză cu un singur jet de aer cald 2.0 mm | AG3BUG 32TU89

HAKKO N4-01 Duză cu un singur jet de aer cald 2.0 mm

În stoc
Articol: AG3BUG Model: N4-01Crucea Ref: 32TU89
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
€134.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolduză
Mărimea2"
TipAer cald, jet unic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.64
Lungimea navei (cm)21.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8515904000

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
HAKKO N4-02 Duză cu aer cald cu jet simplu 4.0 mm | AG3BUH 32TU90 N4-024mm€134.84
HAKKO N4-03 Duză cu un singur jet de aer cald 6.0 ​​mm | AG3BUJ 32TU91 N4-036.0mm€134.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAKKO N4-01 Duză cu un singur jet de aer cald 2.0 mm
€134.88 /unitate