Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Varf de lipit HAKKO T18-S4 conic 0.125 mm x 14.5 mm | AH3LEF 32TW12

HAKKO T18-S4 Vârf de lipit conic 0.125 mm x 14.5 mm

În stoc
Element: AH3LEF Model: T18-S4Crucea Ref: 32TW12
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
€18.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de lipit
Mărimea0.125 14.5 mm x mm
TipConic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
HAKKO T15-JD16 Varf de lipit Bnt Dalta 1.6 mm x 6 mm x 4.5 mm | AG3BWF 32TV72 T15-JD161.6 6 mm x mm x 4.5 mmDălți îndoite€43.35
HAKKO T19-D5 Daltă cu vârf de lipit 5.0 mm x 18 mm | AG3BYF 32TW16 T19-D55.0 18 mm x mmDaltă€32.32
Varf de lipit HAKKO T22-BL2 Heavy Duty 0.5 mmx15 mm | AG3BYG 32TW17 T22-BL20.5 15 mm x mmConic, Heavy Duty€72.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAKKO T18-S4 Vârf de lipit conic 0.125 mm x 14.5 mm
€18.08 /unitate