Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HALDER SUPERCRAFT 3377050 ciocan cu vârf înlocuibil 42 uncii oțel | AD3JFM 3ZLR5

HALDER SUPERCRAFT 3377050 ciocan cu vârf înlocuibil 42 uncii oțel

În stoc
Articol: AD3JFM Model: 3377050Crucea Ref: 3ZLR5
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
€164.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan mort
Diametrul feței2"
MânerTeava de otel
Manipulați culoareaNegru/Natural
Manipulați materialulCauciuc peste oțel
Culoarea capuluiAlb
Lungimea capului4.75 "
Materialul capuluiNailon
Greutatea capului42 uncie
NesparkingNu
Lungime totală12 5 / 16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipLovitura moartă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.13
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8205203000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimea capuluiCuloriDiametrul fețeiMaterialul capuluiGreutatea capuluiLungime totalăSfat MaterialPreț
HALDER SUPERCRAFT 3026030 ciocan cu vârf înlocuibil 12 uncii lemn | AD3JEJ 3ZLL2 3026030ciocan de lemn3.5 "Negru / Rosu1.187 "Plastic / cauciuc12 uncie11 13 / 16 "Plastic / cauciuc€52.95
HALDER SUPERCRAFT 3026050 ciocan cu vârf înlocuibil 40 uncii lemn | AD3JEK 3ZLL4 3026050ciocan de lemn5 5 / 16 "Negru / Rosu2"Plastic / cauciuc40 uncie13.75 "Plastic / cauciuc€100.87
HALDER SUPERCRAFT 3026060 ciocan cu vârf înlocuibil, lemn de 54 uncii | AD3JEL 3ZLL5 3026060ciocan de lemn5.75 "Negru / Rosu2.375 "Plastic / cauciuc54 uncie16 "Plastic / cauciuc€128.99
HALDER SUPERCRAFT 3366040 ciocan cu vârf înlocuibil Hickory de 26 uncii | AD3JFG 3ZLP9 3366040Ciocan mort4.5 "-1 9 / 16 "Nailon26 uncie14.125 "-€114.96
HALDER SUPERCRAFT 3366050 ciocan cu vârf înlocuibil 35 uncii Hickory | AD3JFH 3ZLR1 3366050Ciocan mort4.75 "-2"Nailon35 uncie14.5 "-€144.62
HALDER SUPERCRAFT 3366060 Cioc cu vârf înlocuibil 60 uncii Hickory | AD3JFJ 3ZLR2 3366060Ciocan mort5 11 / 16 "-2.375 "Nailon60 uncie14.5 "-€257.25
HALDER SUPERCRAFT 3377030 ciocan cu vârf înlocuibil 20 uncii oțel | AD3JFK 3ZLR3 3377030Ciocan mort4 5 / 16 "-1.187 "Nailon20 uncie11.375 "-€108.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3377050 ciocan cu vârf înlocuibil 42 uncii oțel
€164.26 /unitate