HALLOWELL 405-3630HG Dulap de depozitare cu montare pe perete 30 x 36 x 12 | AC6JZX 34C224

HALLOWELL 405-3630HG Dulap de depozitare cu montare pe perete 30 x 36 x 12

În stoc
Articol: AC6JZX Model: 405-3630HGCrucea Ref: 34C224

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€468.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare cu montare pe perete
AsamblareNeasamblat
Culoarea dulapuluiGri
Tip de ușăStandard
finalizareaPulbere
Ecartament22
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
MânerCu cheie
Sistem de blocarePunct 3
MaterialTabla de otel laminata la rece
Numărul de rafturi1
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală30 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului150 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.03
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAsamblareCuloarea dulapuluiSistem de blocareInălțime totalăLățimea totalăCapacitatea raftuluiPreț
HALLOWELL 405-1626PT Dulap de depozitare cu montare pe perete 26 x 16 x 12 | AC6JVQ 34C125 405-1626PTNeasamblatPergamentPunct 126 "16 "80 lb.€330.05
HALLOWELL 405-3026PT Dulap de depozitare cu montare pe perete 26 x 30 x 12 | AC6JVR 34C126 405-3026PTNeasamblatPergamentPunct 326 "30 "150 lb.€438.32
HALLOWELL 405-3630PT Dulap de depozitare cu montare pe perete 30 x 36 x 12 | AC6JVT 34C127 405-3630PTNeasamblatPergamentPunct 330 "36 "150 lb.€468.66
HALLOWELL 405-1626A-PT Dulap de depozitare cu montare pe perete 26 x 16 x 12 | AC6JWR 34C149 405-1626A-PTAsamblatePergamentPunct 126 "16 "80 lb.€523.65
HALLOWELL 405-3026A-PT Dulap de depozitare cu montare pe perete 26 x 30 x 12 | AC6JWT 34C150 405-3026A-PTAsamblatePergamentPunct 326 "30 "150 lb.€732.84
HALLOWELL 405-3630A-PT Dulap de depozitare cu montare pe perete 30 x 36 x 12 | AC6JWU 34C151 405-3630A-PTAsamblatePergamentPunct 330 "36 "150 lb.€775.31
HALLOWELL 405-1626ME Dulap de depozitare cu montare pe perete 26 x 16 x 12 | AC6JXT 34C173 405-1626MENeasamblatNegruPunct 126 "16 "80 lb.€330.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL 405-3630HG Dulap de depozitare cu montare pe perete 30 x 36 x 12
€468.66 /unitate