HALLOWELL 5138-3624-5PL Raft suplimentar din oțel laminat la rece - Pachet De 5 | AD6YWQ 4CPP2

HALLOWELL 5138-3624-5PL Raft suplimentar din oțel laminat la rece - Pachet de 5

În stoc
Articol: AD6YWQ Model: 5138-3624-5PLCrucea Ref: 4CPP2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€475.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft suplimentar
AsamblareAsamblate
CuloriPlatinum
Adâncime24 "
finalizareaPulbere
Ecartament20
Înălţime1.25 "
MaterialOțel laminat la rece
Capacitatea raftului800 lb.
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea raftuluiAsamblareCuloriLăţimeAdâncimefinalizareaEcartamentÎnălţimePreț
HALLOWELL 5135-3612-5HG Raft suplimentar din oțel laminat la rece - Pachet De 5 | AA9ALN 1BNL4 5135-3612-5HG500 lb.NeasamblatGri36 "12 "Pulbere221.25 "€265.49
HALLOWELL 5135-3618-5HG Raft suplimentar din oțel laminat la rece - Pachet De 5 | AA9ALP 1BNL5 5135-3618-5HG500 lb.NeasamblatGri36 "18 "Pulbere221.25 "€317.52
HALLOWELL 5135-3624-5HG Raft suplimentar din oțel laminat la rece - Pachet De 5 | AA9ALQ 1BNL6 5135-3624-5HG500 lb.NeasamblatGri36 "24 "Pulbere221.25 "€378.49
HALLOWELL 5135-4812-5HG Raft suplimentar din oțel laminat la rece - Pachet De 5 | AA9ALR 1BNL7 5135-4812-5HG375 lb.NeasamblatGri48 "12 "Pulbere221.25 "€417.40
HALLOWELL 5135-4818-5HG Raft suplimentar din oțel laminat la rece - Pachet De 5 | AA9ALT 1BNL8 5135-4818-5HG375 lb.NeasamblatGri48 "18 "Pulbere221.25 "€538.55
HALLOWELL 5135-4824-5 Raft suplimentar din oțel laminat la rece - Pachet De 5 | AA9ALU 1BNL9 5135-4824-5350 lb.NeasamblatGri48 "24 "Pulbere221.25 "€585.30
HALLOWELL 5138-3612-5HG Raft suplimentar din oțel laminat la rece - Pachet De 5 | AA9AMF 1BPL1 5138-3612-5HG800 lb.NeasamblatGri36 "12 "Pulbere201.25 "€324.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL 5138-3624-5PL Raft suplimentar din oțel laminat la rece - Pachet de 5
€475.23 /unitate