HALLOWELL DRHC483684-3S-P-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 36 3 rafturi | AA6PHG 14L150

HALLOWELL DRHC483684-3S-P-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 36 3 rafturi

Element: AA6PHG Model: DRHC483684-3S-P-MECrucea Ref: 14L150
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€437.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi fără șuruburi, starter
CuloriNegru
Material de puntePAL
Adâncime36 "
finalizareaPulbere
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Capacitatea raftului755 lb.
Stil raftSingur Drept
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.36
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
HALLOWELL DRHC481884-3S-P-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 18 3 Raft | AA6PHA 14L144 DRHC481884-3S-P-ME18 "770 lb.48 "€292.45
RFQ
HALLOWELL DRHC482484-3S-P-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 24 3 rafturi | AA6PHC 14L146 DRHC482484-3S-P-ME24 "700 lb.48 "€323.37
RFQ
HALLOWELL DRHC483084-3S-P-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 30 3 rafturi | AA6PHE 14L148 DRHC483084-3S-P-ME30 "705 lb.48 "€335.28
RFQ
HALLOWELL DRHC484884-3S-P-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 48 3 Raft | AA6PHJ 14L152 DRHC484884-3S-P-ME48 "920 lb.48 "€455.74
RFQ
HALLOWELL DRHC601884-3S-P-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 18 3 rafturi | AA6PHL 14L154 DRHC601884-3S-P-ME18 "835 lb.60 "€321.90
RFQ
HALLOWELL DRHC602484-3S-P-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 24 3 rafturi | AA6PHN 14L156 DRHC602484-3S-P-ME24 "700 lb.60 "€351.82
RFQ
HALLOWELL DRHC603084-3S-P-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 30 3 rafturi | AA6PHQ 14L158 DRHC603084-3S-P-ME30 "650 lb.60 "€415.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL DRHC483684-3S-P-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 36 3 rafturi
€437.57 /unitate