HALLOWELL DRHC601884-3S-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 18 3 rafturi | AA6PEW 14L093

HALLOWELL DRHC601884-3S-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 18 3 rafturi

Element: AA6PEW Model: DRHC601884-3S-MECrucea Ref: 14L093
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€269.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi fără șuruburi, starter
CuloriNegru
Material de punteNici unul
Adâncime18 "
finalizareaPulbere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi3
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Capacitatea raftului1200 lb.
Stil raftSingur Drept
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.67
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCapacitatea raftuluiLăţimePreț
HALLOWELL DRHC481884-3S-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 18 3 Raft | AA6PEK 14L083 DRHC481884-3S-ME18 "1400 lb.48 "€201.71
RFQ
HALLOWELL DRHC482484-3S-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 24 3 Raft | AA6PEM 14L085 DRHC482484-3S-ME24 "1400 lb.48 "€230.57
RFQ
HALLOWELL DRHC483084-3S-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 30 3 rafturi | AA6PEP 14L087 DRHC483084-3S-ME30 "1310 lb.48 "€223.14
RFQ
HALLOWELL DRHC483684-3S-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 36 3 rafturi | AA6PER 14L089 DRHC483684-3S-ME36 "1220 lb.48 "€236.49
RFQ
HALLOWELL DRHC484884-3S-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 48 3 Raft | AA6PEU 14L091 DRHC484884-3S-ME48 "1125 lb.48 "€264.34
RFQ
HALLOWELL DRHC602484-3S-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 24 3 rafturi | AA6PEY 14L095 DRHC602484-3S-ME24 "1200 lb.60 "€245.20
RFQ
HALLOWELL DRHC603084-3S-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 30 3 rafturi | AA6PFA 14L097 DRHC603084-3S-ME30 "1200 lb.60 "€238.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL DRHC601884-3S-ME Starter pentru rafturi fără șuruburi 60 x 18 3 rafturi
€269.60 /unitate