HALLOWELL F4721-24HG Raft închis 87 x 48 x 24 6 Rafturi | AC8CWH 39K805

HALLOWELL F4721-24HG Rafturi închise 87 x 48 x 24 6 rafturi

Articol: AC8CWH Model: F4721-24HGCrucea Ref: 39K805
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,199.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de rafturi
CuloriGri
Adâncime24 "
finalizareaPulbere
Ecartament22
Înălţime87 "
MaterialOțel laminat la rece
Numărul de rafturi6
Capacitatea raftului350 lb.
Stil de rafturiOperații Închise
Tip rafturiFreestanding
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.9
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumărul de rafturiCuloriAdâncimeCapacitatea raftuluiStil de rafturiTip rafturiLăţimefinalizareaPreț
HALLOWELL 4513-18HG Raft pentru pornire 87inh 36inw 18ind | AA9AAK 1BGL6 4513-18HG8Gri18 "500 lb.Operatii DeschiseStarter36 "Pulbere€587.19
RFQ
HALLOWELL 4513-24HG Raft pentru pornire 87inh 36inw 24ind | AA9AAL 1BGL7 4513-24HG8Gri24 "500 lb.Operatii DeschiseStarter36 "Pulbere€688.09
RFQ
HALLOWELL 4710-12HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 12ind | AA9AAM 1BGL8 4710-12HG5Gri12 "375 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€501.19
RFQ
HALLOWELL 4710-18HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 18ind | AA9AAN 1BGL9 4710-18HG5Gri18 "375 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€589.38
RFQ
HALLOWELL 4710-24HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 24ind | AA9AAP 1BHL1 4710-24HG5Gri24 "350 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€641.39
RFQ
HALLOWELL 4711-12HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 12ind | AA9AAQ 1BHL2 4711-12HG6Gri12 "375 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€501.83
RFQ
HALLOWELL 4711-18HG Raft pentru pornire 87inh 48inw 18ind | AA9AAR 1BHL3 4711-18HG6Gri18 "375 lb.Operatii DeschiseStarter48 "Pulbere€627.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL F4721-24HG Rafturi închise 87 x 48 x 24 6 rafturi
€1,199.11 /unitate