HALLOWELL HWB6030S-ME Banc de lucru din oțel de calibru 12, 60 inchi lățime x 30 inchi adâncime | AH6AZF 35UX13

HALLOWELL HWB6030S-ME Banc de lucru din oțel calibrul 12, 60 inchi lățime x 30 inchi adâncime

În stoc
Articol: AH6AZF Model: HWB6030S-MECrucea Ref: 35UX13

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€632.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
AsamblareNeasamblat
CuloriNegru
Adâncime30 "
Tipul de margineDrept
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Înălţime34 - 40 "
Tipul picioruluiDrept
Capacitate de încărcare4000 lb.
Materialul de suprafațăOţel
Grosimea superioară1.75 "
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.85
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reglare masă / masă: cu șuruburi

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeMaterialul de suprafațăLăţimePreț
HALLOWELL HWB4830E-ME Banc de lucru 4000 lb. Magazin Top 48 inch lățime x 30 inch adâncime | AH6AZA 35UX08 HWB4830E-ME30 "Cumpărați în partea de sus48 "€751.06
HALLOWELL HWB6030E-ME Banc de lucru 4000 lb. Magazin Top 60 inch lățime x 30 inch adâncime | AH6AZB 35UX09 HWB6030E-ME30 "Cumpărați în partea de sus60 "€833.70
HALLOWELL HWB7230E-ME Banc de lucru 4000 lb. Magazin Top 72 inch lățime x 30 inch adâncime | AH6AZC 35UX10 HWB7230E-ME30 "Cumpărați în partea de sus72 "€808.38
RFQ
HALLOWELL HWB7236E-ME Banc de lucru 4000 lb. Magazin Top 72 inch lățime x 36 inch adâncime | AH6AZD 35UX11 HWB7236E-ME36 "Cumpărați în partea de sus72 "€919.80
RFQ
HALLOWELL HWB4830S-ME Banc de lucru din oțel calibrul 12, 48 inchi lățime x 30 inchi adâncime | AH6AZE 35UX12 HWB4830S-ME30 "Oţel48 "€544.62
HALLOWELL HWB7230S-ME Banc de lucru din oțel calibrul 12, 72 inchi lățime x 30 inchi adâncime | AH6AZG 35UX14 HWB7230S-ME30 "Oţel72 "€585.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL HWB6030S-ME Banc de lucru din oțel calibrul 12, 60 inchi lățime x 30 inchi adâncime
€632.71 /unitate