HALLOWELL HWB7230S-ME Banc de lucru din oțel calibrul 12, 72 inchi lățime x 30 inchi adâncime | AH6AZG 35UX14

HALLOWELL HWB7230S-ME Banc de lucru din oțel calibrul 12, 72 inchi lățime x 30 inchi adâncime

Articol: AH6AZG Model: HWB7230S-MECrucea Ref: 35UX14
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€708.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
AsamblareNeasamblat
CuloriNegru
Adâncime30 "
Tipul de margineDrept
finalizareaPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Înălţime34 - 40 "
Tipul picioruluiDrept
Capacitate de încărcare4000 lb.
Materialul de suprafațăOţel
Grosimea superioară1.75 "
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS9403200078
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reglare masă / masă: cu șuruburi

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeMaterialul de suprafațăLăţimePreț
HALLOWELL HWB4830E-ME Banc de lucru 4000 lb. Magazin Top 48 inch lățime x 30 inch adâncime | AH6AZA 35UX08 HWB4830E-ME30 "Cumpărați în partea de sus48 "€751.06
HALLOWELL HWB6030E-ME Banc de lucru 4000 lb. Magazin Top 60 inch lățime x 30 inch adâncime | AH6AZB 35UX09 HWB6030E-ME30 "Cumpărați în partea de sus60 "€833.70
HALLOWELL HWB7230E-ME Banc de lucru 4000 lb. Magazin Top 72 inch lățime x 30 inch adâncime | AH6AZC 35UX10 HWB7230E-ME30 "Cumpărați în partea de sus72 "€808.38
RFQ
HALLOWELL HWB7236E-ME Banc de lucru 4000 lb. Magazin Top 72 inch lățime x 36 inch adâncime | AH6AZD 35UX11 HWB7236E-ME36 "Cumpărați în partea de sus72 "€919.80
RFQ
HALLOWELL HWB4830S-ME Banc de lucru din oțel calibrul 12, 48 inchi lățime x 30 inchi adâncime | AH6AZE 35UX12 HWB4830S-ME30 "Oţel48 "€544.62
HALLOWELL HWB6030S-ME Banc de lucru din oțel de calibru 12, 60 inchi lățime x 30 inchi adâncime | AH6AZF 35UX13 HWB6030S-ME30 "Oţel60 "€632.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HALLOWELL HWB7230S-ME Banc de lucru din oțel calibrul 12, 72 inchi lățime x 30 inchi adâncime
€708.85 /unitate