HAMILTON R-SEC-13FSB Rolă cu placă rigidă 6000 lb 10 inchi diametru | AB3VLC 1VHX7

HAMILTON R-SEC-13FSB Rolă cu placă rigidă 6000 lb 10 inch diametru

În stoc
Element: AB3VLC Model: R-SEC-13FSBRef. cruce: 1VHX7

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€570.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireMai mare de 6000 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeOțel forjat
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOțel forjat
Durometru179 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare6000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală12.5 "
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 7-1/4"
Grosimea farfuriei0.38 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. W-1030-FSB-3/4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiOțel forjat
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.955
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-SEC-63DB 2200 lb 6 inchi diametru | AB3VKP 1VHW2 R-SEC-63DB8"1000 - 2999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizieVerde6"€301.75
HAMILTON R-SEC-63FSB Rolă cu placă rigidă 6000 lb 6 inch diametru | AB3VKR 1VHW4 R-SEC-63FSB8"Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizieclar6"€450.40
HAMILTON R-SEC-83FSB Rolă cu placă rigidă 6000 lb 8 inchi diametru | AB3VKW 1VHX1 R-SEC-83FSB10.5 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizieclar8"€465.35
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-SEC-13DB 3000 lb 10 inchi diametru | AB3VLA 1VHX5 R-SEC-13DB12.5 "3000 - 5999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăVerde10 "€434.62
HAMILTON R-SEC-83NYB Rolă cu placă rigidă 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNT 49H587 R-SEC-83NYB10.5 "Mai mare de 6000 lb.NailonMfr. Nr. W-830-NYB-3/4-30 grade până la 200 grade FBilă de precizieNegru8"€634.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-SEC-13FSB Rolă cu placă rigidă 6000 lb 10 inch diametru
€570.60 /unitate