Rolă rigidă cu placă HAMILTON R-SEC-63DB 2200 lb 6 inchi diametru | AB3VKP 1VHW2

HAMILTON R-SEC-63DB Rolă rigidă cu placă 2200 lb 6 inch diametru

În stoc
Articol: AB3VKP Model: R-SEC-63DBCrucea Ref: 1VHW2

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€301.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru90 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare2200 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală8"
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 7-1/4"
Grosimea farfuriei0.38 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. W-630-DB-3/4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților6"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.4015
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiDiametrul roțilorPreț
HAMILTON R-SEC-63FSB Rolă cu placă rigidă 6000 lb 6 inch diametru | AB3VKR 1VHW4 R-SEC-63FSB8"Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizieclar6"€450.40
HAMILTON R-SEC-83FSB Rolă cu placă rigidă 6000 lb 8 inchi diametru | AB3VKW 1VHX1 R-SEC-83FSB10.5 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizieclar8"€465.35
Rolă rigidă cu plăci HAMILTON R-SEC-13DB 3000 lb 10 inchi diametru | AB3VLA 1VHX5 R-SEC-13DB12.5 "3000 - 5999 lb.poliuretanMfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grade până la 200 grade FMinge de precizie sigilatăVerde10 "€434.62
HAMILTON R-SEC-13FSB Rolă cu placă rigidă 6000 lb 10 inchi diametru | AB3VLC 1VHX7 R-SEC-13FSB12.5 "Mai mare de 6000 lb.Oțel forjatMfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade FBilă de precizieclar10 "€570.60
HAMILTON R-SEC-83NYB Rolă cu placă rigidă 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNT 49H587 R-SEC-83NYB10.5 "Mai mare de 6000 lb.NailonMfr. Nr. W-830-NYB-3/4-30 grade până la 200 grade FBilă de precizieNegru8"€634.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON R-SEC-63DB Rolă rigidă cu placă 2200 lb 6 inch diametru
€301.75 /unitate