HAMILTON S-SEC-13FSB Rolă Kingpinless 6000 Lb 10 inch Diametru | AB3VLB 1VHX6

HAMILTON S-SEC-13FSB Rolă Kingpinless 6000 Lb 10 inch Diametru

În stoc
Articol: AB3VLB Model: S-SEC-13FSBRef. cruce: 1VHX6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€974.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotireMai mare de 6000 lb.
Grup de produse CasterRolător fără sticlă
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativeOțel forjat
Culoarea nucleuluiSilver
Material de bazăOțel forjat
Durometru179 BHN
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare6000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareNu
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală12.5 "
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 7-1/4"
Grosimea farfuriei0.38 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseSingură minge întărită
Roată de schimbMfr. Nr. W-1030-FSB-3/4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiclar
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiOțel forjat
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.5425
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireGrup de produse CasterFără marcareInălțime totalăGrosimea farfurieiRoată de schimbTemp. GamăPreț
HAMILTON S-SEC-63DB Rolă Kingpinless 2200 Lb 6 inch Diametru | AB3VKN 1VHW1 S-SEC-63DB2200 lb.1000 - 2999 lb.Rotitor rotativDa8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grade până la 200 grade F€667.94
HAMILTON S-SEC-63FSB Rolă pivotantă Kingpinless 6000 Lb 6 inch Diametru | AB3VKQ 1VHW3 S-SEC-63FSB6000 lb.Mai mare de 6000 lb.Rolător fără sticlăNu8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade F€785.07
HAMILTON S-SEC-83DB Rolă Kingpinless 2500 Lb 8 inch Diametru | AB3VKT 1VHW7 S-SEC-83DB2500 lb.1000 - 2999 lb.Rotitor rotativDa10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grade până la 200 grade F€708.07
HAMILTON S-SEC-83FSB Rolă pivotantă Kingpinless 6000 Lb 8 inch Diametru | AB3VKV 1VHW9 S-SEC-83FSB6000 lb.Mai mare de 6000 lb.Rolător fără sticlăNu10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade F€852.19
HAMILTON S-SEC-13DB Rolă Kingpinless 3000 Lb 10 inch Diametru | AB3VKZ 1VHX4 S-SEC-13DB3000 lb.3000 - 5999 lb.Rolător fără sticlăDa12.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-1030-DB-3/4-40 grade până la 200 grade F€778.34
HAMILTON S-SEC-13PH Rolă Kingpinless 2900 Lb 10 inch Diametru | AB3VLD 1VHX8 S-SEC-13PH2900 lb.1000 - 2999 lb.Rolător fără sticlăDa12.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-40 grade până la 200 grade F€598.74
HAMILTON S-SEC-83NYB Rolă Kingpinless 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNQ 49H585 S-SEC-83NYB6000 lb.Mai mare de 6000 lb.Rolător fără sticlăDa10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-NYB-3/4-30 grade până la 200 grade F€1,075.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-SEC-13FSB Rolă Kingpinless 6000 Lb 10 inch Diametru
€974.67 /unitate