HAMILTON S-SEC-13DB Rolă Kingpinless 3000 Lb 10 inch Diametru | AB3VKZ 1VHX4

HAMILTON S-SEC-13DB Rolă Kingpinless 3000 Lb 10 inch Diametru

În stoc
Articol: AB3VKZ Model: S-SEC-13DBRef. cruce: 1VHX4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€778.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterRolător fără sticlă
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru90 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail gri
Materiale cadruOțel forjat
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8 x 5-1/4"
Rating de încărcare3000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8 x 6-1/8"
Inălțime totală12.5 "
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 7-1/4"
Grosimea farfuriei0.5 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseSingură minge întărită
Roată de schimbMfr. Nr. W-1030-DB-3/4
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Rulmenți cu roțiMinge de precizie sigilată
Culoarea roțiiVerde
Diametrul roților10 "
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.558
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireGrup de produse CasterFără marcareInălțime totalăGrosimea farfurieiRoată de schimbTemp. GamăPreț
HAMILTON S-SEC-63DB Rolă Kingpinless 2200 Lb 6 inch Diametru | AB3VKN 1VHW1 S-SEC-63DB2200 lb.1000 - 2999 lb.Rotitor rotativDa8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-DB-3/4-40 grade până la 200 grade F€667.94
HAMILTON S-SEC-63FSB Rolă pivotantă Kingpinless 6000 Lb 6 inch Diametru | AB3VKQ 1VHW3 S-SEC-63FSB6000 lb.Mai mare de 6000 lb.Rolător fără sticlăNu8"0.5 "Mfr. Nr. W-630-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade F€785.07
HAMILTON S-SEC-83DB Rolă Kingpinless 2500 Lb 8 inch Diametru | AB3VKT 1VHW7 S-SEC-83DB2500 lb.1000 - 2999 lb.Rotitor rotativDa10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-DB-3/4-40 grade până la 200 grade F€708.07
HAMILTON S-SEC-83FSB Rolă pivotantă Kingpinless 6000 Lb 8 inch Diametru | AB3VKV 1VHW9 S-SEC-83FSB6000 lb.Mai mare de 6000 lb.Rolător fără sticlăNu10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade F€852.19
HAMILTON S-SEC-13FSB Rolă Kingpinless 6000 Lb 10 inch Diametru | AB3VLB 1VHX6 S-SEC-13FSB6000 lb.Mai mare de 6000 lb.Rolător fără sticlăNu12.5 "0.38 "Mfr. Nr. W-1030-FSB-3/4-40 grade până la 200 grade F€974.67
HAMILTON S-SEC-13PH Rolă Kingpinless 2900 Lb 10 inch Diametru | AB3VLD 1VHX8 S-SEC-13PH2900 lb.1000 - 2999 lb.Rolător fără sticlăDa12.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-1030-P-1-40 grade până la 200 grade F€598.74
HAMILTON S-SEC-83NYB Rolă Kingpinless 6000 Lb 8 In Dia | AG6WNQ 49H585 S-SEC-83NYB6000 lb.Mai mare de 6000 lb.Rolător fără sticlăDa10.5 "0.5 "Mfr. Nr. W-830-NYB-3/4-30 grade până la 200 grade F€1,075.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON S-SEC-13DB Rolă Kingpinless 3000 Lb 10 inch Diametru
€778.34 /unitate