LEESON 140155.00 C215K17DB2F Motor monofazat | AJ2RYE LM24683

LEESON 140155.00 C215K17DB2F Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2RYE Model: 140155.00Ref încrucișat: LM24683

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,571.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Asamblare210-006.03
CodG
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le215T
Amplificatori de încărcare completă36
HP7.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW5.6
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere83
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 3 / 8 "
TipKD
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.2
Înălțimea navei (cm)36.2
Lungimea navei (cm)57.48
Lățimea navei (cm)40.97

Detalii produs:

    • S. F Amperi: 40.5
    • Eficiență 100%: 81.5
    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6207
    • Plăcuță de identificare: 004141
    • Înfășurare: K9416
    • GRUP: 2
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelUngereAsamblareInrameaza-leProtecție termică a motoruluiFactor de putereProtecţieRotațieRPMPreț
LEESON 110222.00 M6C34DB13H Motor monofazat | AJ2QBF M6C34DB13H 110222.00Polyrex EM-56YCEJ31CA90MANUALCCW SELECTIV3600€825.79
LEESON 110232.00 M6C34DB11H Motor monofazat | AJ2QBG M6C34DB11H 110232.00Polyrex EM-56CEJ36CA80MANUALCW SELECTIV3600€737.06
LEESON 111275.00 P6K34DB5F Motor monofazat | AJ2QEV P6K34DB5F 111275.00Polyrex EM-56YBEJ34DB95MANUALCW SELECTIV3600€929.56
LEESON 120004.00 P145K17DB3K Motor monofazat | AJ2REL P145K17DB3K 120004.00Polyrex EM042505G145TCEJ38CA73MANUALCCW SELECTIV1800€1,112.74
LEESON 120554.00 P145K34DB1D Motor de uz general | AJ2RFV P145K34DB1D 120554.00Polyrex EM-145TBRJ34DB95MANUALCW SELECTIV3600€1,715.90
LEESON 131515.00 C182C17DB8A Motor cu scop definit | AJ2RRM C182C17DB8A 131515.00Polyrex EM180-006182T-74-CCW SELECTIV1800€1,035.97
LEESON 131534.00 C184C17DB19A Motor cu scop definit | AJ2RRX 184TCDW7026 131534.00Polyrex EM180-006184T-76-CCW SELECTIV1800€1,080.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 140155.00 C215K17DB2F Motor monofazat
€1,571.68 /unitate