HAMILTON WFT-62H-1 Roată de 2500 lb. 6 D x 2-1/8 inch | AE6VVX 5VK08

HAMILTON WFT-62H-1 Roată roată 2500 lb. 6 D x 2-1/8 inch

În stoc
Articol: AE6VVX Model: WFT-62H-1Crucea Ref: 5VK08

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€429.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată roată
Bore Dia.2.5 "
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeFontă
Culoarea nucleuluiRoșu
Material de bazăFontă
Durometru188 BHN
Se potrivește cu axa1"
Lungimea butucului3.25 "
Lățimea butucului3-1/4 "
Rating de încărcare2500 lb.
Fără marcareNu
Înlocuitor pentru5VG07
Rezistent laApă, ulei, substanțe chimice ușoare
Bucșă cu cheieNu este inclus
Temp. Gamă-30 grade până la 600 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiRoșu
Diametrul roților6"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții2.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.225
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiBore Dia.Gama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareFără marcareRezistent laBucșă cu cheieTemp. GamăPreț
HAMILTON W-420-SVB-1/2 Roată roată 850 lb. 4 D x 2 inchi | AB3MDK 1UBN1 W-420-SVB-1/22.25 "1-4/7 "300 - 999 lb.850 lb.NuApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorInclus-30 grade până la 600 grade F€482.16
HAMILTON W-620-SVB-1/2 Roată roată 1200 lb. 6 D x 2 inchi | AB3MDM 1UBN3 W-620-SVB-1/22.25 "1-4/7 "1000 - 2999 lb.1200 lb.NuApă, ulei, substanțe chimice, majoritatea acizilorInclus-30 grade până la 600 grade F€946.52
HAMILTON W-620-LP-3/4 Roată roată 1500 lb. 6 D x 2 inchi | AB3MDN 1UBN5 W-620-LP-3/42.187 "1.187 "1000 - 2999 lb.1500 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice ușoareNu este inclus-50 grade până la 300 grade F€96.04
HAMILTON W-820-LP-3/4 Roată roată 1750 lb. 8 D x 2 inchi | AB3MDP 1UBN6 W-820-LP-3/42.187 "1.187 "1000 - 2999 lb.1750 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice ușoareNu este inclus-50 grade până la 300 grade F€147.49
HAMILTON W-1030-LP-1 Roată roată 3600 lb. 10 D x 3 inchi | AB3MDQ 1UBN7 W-1030-LP-13.25 "1-15/16 "3000 - 5999 lb.3600 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice ușoareNu este inclus-50 grade până la 300 grade F€311.44
HAMILTON W-1230-LP-1 Roată roată 4400 lb. 12 D x 3 inchi | AB3MDR 1UBN8 W-1230-LP-13.25 "1-15/16 "3000 - 5999 lb.4400 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice ușoareNu este inclus-50 grade până la 300 grade F€390.66
HAMILTON W-620-SPB-1/2 Roată roată 960 lb. 6 D x 2 inchi | AD7BDZ 4DB70 W-620-SPB-1/22.25 "1-4/7 "300 - 999 lb.960 lb.DaApă, ulei, substanțe chimice ușoareInclus-50 grade până la 175 grade F€97.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMILTON WFT-62H-1 Roată roată 2500 lb. 6 D x 2-1/8 inch
€429.97 /unitate