Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAMMOND VALVE 967 Supapă de reținere batantă 3/4 din alamă 3/4 inch Fnpt | AA9YCE 1JBX2

HAMMOND VALVE 967 3/4 Supapă de control Swing Alamă 3/4 inch Fnpt

În stoc
Element: AA9YCE Model: 967 3 / 4Crucea Ref: 1JBX2
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
€95.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de control Swing
Cap la Inlet Center1-5/8 "
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.75 la 1 psi
Lungime2 15 / 16 "
MaterialAlamă
Max. Presiune a apeiCWP Non Shock 200 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Mărimea3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.22
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481301090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeMărimeaPreț
HAMMOND VALVE 967 1/2 supapă de reținere oscilantă alamă 1/2 inch Fnpt | AA9YCD 1JBX1 967 1 / 2FNPT2.125 "1 / 2 "€83.18
HAMMOND VALVE 967 1 Supapă de reținere batantă Alama 1 inch Fnpt | AA9YCF 1JBX3 967 1FNPT2 23 / 32 "1"€135.57
HAMMOND VALVE 967 Supapă de reținere oscilantă 1 1/4 din alamă 1-1/4 inch Fnpt | AA9YCG 1JBX4 967 1 1 / 4FNPT3.125 "1.25 "€179.82
HAMMOND VALVE 967 Supapă de reținere oscilantă 1 1/2 alamă 1-1/2 inch Fnpt | AA9YCH 1JBX5 967 1 1 / 2FNPT3.5 "1.5 "€224.20
HAMMOND VALVE 967 2 Supapă de reținere batantă Alama 2 inch Fnpt | AA9YCJ 1JBX6 967 2FNPT4 9 / 32 "2"€328.43
HAMMOND VALVE 968 Supapă de reținere oscilantă 1/2 alamă 1/2 inch lipit | AA9YCK 1JBX8 968 1 / 2Sudură2 17 / 32 "1 / 2 "€88.43
HAMMOND VALVE 968 Supapă de reținere pivotantă 3/4 din alamă 3/4 inch lipit | AA9YCL 1JBX9 968 3 / 4Sudură3.125 "3 / 4 "€97.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAMMOND VALVE 967 3/4 Supapă de control Swing Alamă 3/4 inch Fnpt
€95.30 /unitate