Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HANSEN 12FFS50 Cuplaj hidraulic rapid mamă 1/2 in | AC6FKM 33M274

HANSEN 12FFS50 Cuplaj hidraulic rapid mamă 1/2 in

În stoc
Articol: AC6FKM Model: 12FFS50Crucea Ref: 33M274
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
€208.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiOţel inoxidabil
Material corpOțel zincat
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaȘtergeți Chromate
Rata de curgereGPN 12
Mecanism de blocareBlocare manșon standard
Presiune maximă5075 psi
Temp. De funcționare Gamă-4 grade până la 212 grade F
Schimbul ParkerFEM501-8FP
Dimensiune țeavă NPT1 / 2 "
PecetluiBuna N
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareBuna N
Inchide-oFata plata
Material pentru mânecăOțel zincat
Temp. Gamă-4 Până la 212 F.
Dimensiune de filet1/2 "-14
TipFață plată, femeie
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7307225000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolSchimbul ParkerTipPreț
Cuplaj rapid hidraulic HANSEN 12FFP50 tată 1/2 in | AC6FLA 33M286 12FFP50Niplul cuplajului hidraulicFEM502-8FPFață plată, bărbat€103.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HANSEN 12FFS50 Cuplaj hidraulic rapid mamă 1/2 in
€208.66 /unitate