HARRINGTON LB060-5 Palan cu lanț cu pârghie, ridicare de 5 picioare 12000 lb. | AF7ZLE 23XR67

HARRINGTON LB060-5 Palan cu lanț cu pârghie 5 picioare Ridicare 12000 lb.

În stoc
Articol: AF7ZLE Model: LB060-5Crucea Ref: 23XR67

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,294.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț
FrânăFrână de încărcare stil Weston
LanţPlacat cu nichel
Lungimea lanțului12 ft.
finalizareaPudră acoperită
Deschiderea cârligului1-32/33 "
Lungimea manetei16-5/16 "
Ridicare5 ft.
Capacitate de încărcare12,000 lb.
Min. Între Cârlige21-5/16 "
Suprasarcină de protecțieNu
Trageți pentru a ridica sarcina nominală72 lb.
Reeving2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.65
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8425190000

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaDeschiderea cârliguluiRidicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeReevingPreț
HARRINGTON LB008-5 Palan cu lanț cu pârghie 1500 lb. Ridicare 5 picioare | AB3GLC 1TAH9 LB008-5Email electrostatic7 / 8 "5 ft.1500 lb.11 "1€819.73
HARRINGTON LB008-10 Palan cu lanț cu pârghie 1500 lb. Ridicare 10 picioare | AB3GLD 1TAJ1 LB008-10Email electrostatic7 / 8 "10 ft.1500 lb.11 "1€839.12
HARRINGTON LB010-5 Palan cu lanț cu pârghie 2000 lb. Ridicare 5 picioare | AB3GLE 1TAJ2 LB010-5Email electrostatic1.125 "5 ft.2000 lb.11-13/16 "1€897.12
HARRINGTON LB010-10 Palan cu lanț cu pârghie 2000 lb. Ridicare 10 picioare | AB3GLF 1TAJ3 LB010-10Email electrostatic1.125 "10 ft.2000 lb.11-13/16 "1€935.00
HARRINGTON LB015-5 Palan cu lanț cu pârghie 3000 lb. Ridicare 5 picioare | AB3GLG 1TAJ4 LB015-5Email electrostatic1-5/16 "5 ft.3000 lb.13.187 "1€1,097.54
HARRINGTON LB015-10 Palan cu lanț cu pârghie 3000 lb. Ridicare 10 picioare | AB3GLH 1TAJ5 LB015-10Email electrostatic1-5/16 "10 ft.3000 lb.13.187 "1€1,175.87
HARRINGTON LB028-5 Palan cu lanț cu pârghie 5500 lb. Ridicare 5 picioare | AB3GLJ 1TAJ6 LB028-5Email electrostatic1.375 "5 ft.5500 lb.14-13/16 "1€1,284.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON LB060-5 Palan cu lanț cu pârghie 5 picioare Ridicare 12000 lb.
€2,294.11 /unitate