HARRINGTON NERM003LD-L-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior de 500 lb. 15 picioare | AG3PTH 33RW14

HARRINGTON NERM003LD-L-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior de 500 lb. 15 picioare

În stoc
Element: AG3PTH Model: NERM003LD-L-FG-15Crucea Ref: 33RW14

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21,604.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici3.4
Înălțimea fasciculului3-3/4 "
FrânăDC Current
Capacitate500 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriAlb
ConfiguraţieCărucior motorizat
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control11 ft.
finalizareaVopsea epoxidică
Lățimea flanșei2 9/32 până la 5 "
Înălțime14-13/16 "
Adâncimea locuinței14-13/16 "
Lungimea carcasei13 13 / 16 "
Lățimea carcasei8.5 "
Hz60
Ridicare15 ft.
Viteza de ridicare15 / 2.5 fpm
Capacitate de încărcare500 lb.
UngereUlei de calitate alimentară
Min. Între Cârlige14-13/16 "
Curba razei minime31.5 "
CP motor0.75
Număr de viteze2
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Viteza căruciorului40 fpm
Voltaj460
Materialul roțiiOţel inoxidabil
Dia de rulare a roții.3-3/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.25
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiAmperi @ Volți miciCapacitateViteza de ridicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCurba razei minimeCP motorPreț
HARRINGTON NERG020LD-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 15 picioare 2.4 CP | AG3PPG 33RV98 NERG020LD-FG-1511 11 / 16 "2.44000 lb.14 / 2.5 fpm4000 lb.25 "59-7/64 "2.4€20,896.66
HARRINGTON NERM003L-L-FG-15 Palan electric cu lanț motorizat 15 picioare 15 fpm | AG3PPK 33RW02 NERM003L-L-FG-158.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.14-13/16 "31.5 "0.75€19,284.82
HARRINGTON NERG003L-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 15 picioare 15 Fpm | AG3PQZ 33RV77 NERG003L-FG-158.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.16-5/16 "51.187 "0.75€13,537.14
HARRINGTON NERG005L-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 1000lb 15 picioare | AG3PRB 33RV80 NERG005L-FG-158.5 "3.41000 lb.15 FPM1000 lb.16-5/16 "51.187 "0.75€12,895.62
HARRINGTON NERG010L-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 15 picioare 14 Fpm | AG3PRE 33RV83 NERG010L-FG-159 11 / 16 "4.82000 lb.14 FPM2000 lb.18.5 "51.187 "1.2€15,092.05
HARRINGTON NERG020L-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior 4000lb 15 picioare | AG3PRH 33RV86 NERG020L-FG-1511 11 / 16 "2.44000 lb.14 FPM4000 lb.25 "59-7/64 "2.4€18,631.36
HARRINGTON NERG003LD-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior de 500 lb. 15 picioare | AG3PRL 33RV89 NERG003LD-FG-158.5 "3.4500 lb.15 / 2.5 fpm500 lb.16-5/16 "51.187 "0.75€15,371.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NERM003LD-L-FG-15 Palan electric cu lanț cu cărucior de 500 lb. 15 picioare
€21,604.22 /unitate