HARRINGTON NERM010S-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 2000 lb. | AE9BZV 6HJN2

HARRINGTON NERM010S-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 2000 lb.

În stoc
Articol: AE9BZV Model: NERM010S-L-10Crucea Ref: 6HJN2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,393.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici11.8
FrânăDC Current
Capacitate2000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCărucior motorizat
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control6 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei2 9/32 până la 5 "
Înălțime17 "
Adâncimea locuinței14 "
Lungimea carcasei23.5 "
Lățimea carcasei15.593
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare28 fpm
Capacitate de încărcare2000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige17 "
Curba razei minime31.5 "
CP motor2.4
Număr de viteze1
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Viteza căruciorului28 fpm
Voltaj230/460
Dia de rulare a roții.2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiAmperi @ Volți miciFrânăViteza de ridicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCurba razei minimeCP motorPreț
HARRINGTON NERM005L-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 1000 lb. | AE9BZK 6HJL3 NERM005L-L-1015.5936.65DC Current15 FPM1000 lb.15.625 "31.5 "0.75€11,107.36
HARRINGTON NERM005S-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 1000 lb. | AE9BZN 6HJL6 NERM005S-L-1015.5938.0DC Current29 fpm1000 lb.15.625 "31.5 "1.2€11,704.67
HARRINGTON NERM010L-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 2000 lb. | AE9BZR 6HJL9 NERM010L-L-1015.5938.0DC Current14 FPM2000 lb.17 "31.5 "1.2€11,561.63
HARRINGTON NERM020L-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AE9BZY 6HJN5 NERM020L-L-1016.437 "11.8DC Current14 FPM4000 lb.22.437 "31.5 "2.4€14,261.79
HARRINGTON NERM020S-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AE9CAB 6HJN8 NERM020S-L-1016.437 "19.6DC Current28 fpm4000 lb.23 "31.5 "4.7€17,454.99
HARRINGTON NERM030C-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 6000 lb. | AE9CAE 6HJP1 NERM030C-L-1017.437 "19.6DC Current17 FPM6000 lb.32-15/16 "39.437 "4.7€18,032.09
HARRINGTON NERM050L-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 10000 lb | AE9CAH 6HJP4 NERM050L-L-1019 13 / 16 "21.5DC Current11 FPM10,000 lb.33-3/32 "70-15/16 "4.7€23,589.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NERM010S-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 2000 lb.
€13,393.39 /unitate