HARRINGTON NERM050L-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 10000 lb | AE9CAH 6HJP4

HARRINGTON NERM050L-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 10000 lb

În stoc
Articol: AE9CAH Model: NERM050L-L-10Crucea Ref: 6HJP4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€23,589.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici21.5
FrânăDC Current
Capacitate10,000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriGalben
ConfiguraţieCărucior motorizat
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control6 ft.
finalizareaEmail electrostatic
Lățimea flanșei3 15/16 la 7 3/32 "
Înălțime33-3/32 "
Adâncimea locuinței30 "
Lungimea carcasei28 15 / 16 "
Lățimea carcasei19 13 / 16 "
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare11 FPM
Capacitate de încărcare10,000 lb.
UngereBaie de ulei
Min. Între Cârlige33-3/32 "
Curba razei minime70-15/16 "
CP motor4.7
Număr de viteze1
Fază3
Reeving2
Protectie termalaDa
Viteza căruciorului11 fpm
Voltaj230/460
Dia de rulare a roții.3-13/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 199.35
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8425110000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLățimea carcaseiAmperi @ Volți miciFrânăViteza de ridicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeCurba razei minimeCP motorPreț
HARRINGTON NERM005L-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 1000 lb. | AE9BZK 6HJL3 NERM005L-L-1015.5936.65DC Current15 FPM1000 lb.15.625 "31.5 "0.75€11,107.36
HARRINGTON NERM005S-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 1000 lb. | AE9BZN 6HJL6 NERM005S-L-1015.5938.0DC Current29 fpm1000 lb.15.625 "31.5 "1.2€11,704.67
HARRINGTON NERM010L-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 2000 lb. | AE9BZR 6HJL9 NERM010L-L-1015.5938.0DC Current14 FPM2000 lb.17 "31.5 "1.2€11,561.63
HARRINGTON NERM010S-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 2000 lb. | AE9BZV 6HJN2 NERM010S-L-1015.59311.8DC Current28 fpm2000 lb.17 "31.5 "2.4€13,393.39
HARRINGTON NERM020L-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AE9BZY 6HJN5 NERM020L-L-1016.437 "11.8DC Current14 FPM4000 lb.22.437 "31.5 "2.4€14,261.79
HARRINGTON NERM020S-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AE9CAB 6HJN8 NERM020S-L-1016.437 "19.6DC Current28 fpm4000 lb.23 "31.5 "4.7€17,454.99
HARRINGTON NERM030C-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 6000 lb. | AE9CAE 6HJP1 NERM030C-L-1017.437 "19.6DC Current17 FPM6000 lb.32-15/16 "39.437 "4.7€18,032.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NERM050L-L-10 Palan electric cu lanț cu cărucior 10000 lb
€23,589.89 /unitate