HARRINGTON NERM020LD-L-FG-20 Palan electric cu lanț cu cărucior 20 picioare 2.4 CP | AG3PTU 33RW24

HARRINGTON NERM020LD-L-FG-20 Palan electric cu lanț cu cărucior 20 picioare 2.4 CP

În stoc
Element: AG3PTU Model: NERM020LD-L-FG-20Crucea Ref: 33RW24

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€27,689.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan electric cu lanț
Amperi @ Volți mici2.4
Înălțimea fasciculului4-11/16 "
FrânăDC Current
Capacitate4000 lb.
ClasificareH4
AmbreiajFrecare
CuloriAlb
ConfiguraţieCărucior motorizat
Mod de controlPandantiv de comandă cu buton 110V
Cablu de control16 ft.
finalizareaVopsea epoxidică
Lățimea flanșei3 15/64 la 6 1/64 "
Înălțime22.437 "
Adâncimea locuinței22.437 "
Lungimea carcasei27.875 "
Lățimea carcasei11 11 / 16 "
Hz60
Ridicare20 ft.
Viteza de ridicare14 / 2.5 fpm
Capacitate de încărcare4000 lb.
UngereUlei de calitate alimentară
Min. Între Cârlige22.437 "
Curba razei minime31.5 "
CP motor2.4
Număr de viteze2
Fază3
Reeving1
Protectie termalaDa
Viteza căruciorului40 fpm
Voltaj460
Materialul roțiiOţel inoxidabil
Dia de rulare a roții.4-21/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126.9
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)63.5
Codul HS8425110000

Variante de produs

ProdusModelLățimea flanșeiAmperi @ Volți miciFrânăÎnălțimeAdâncimea locuințeiLungimea carcaseiLățimea carcaseiViteza de ridicarePreț
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100L-L20 20000 lb. 20 picioare | AB8HQZ 25K748 NERM100L-L205 1/2 la 8 11/16 "21.5Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 fpm€43,198.40
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 460v 20000 lb. 20 picioare | AB8HRC 25K751 NERM100LD-L-20 / 460v5 1/2 la 8 11/16 "10.8Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm€42,769.86
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230 V 20000 lb. 20 picioare | AB8HRF 25K754 NERM100LD-L-20 / 230v5 1/2 la 8 11/16 "22.4Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm€45,681.40
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100S-L-20 20000 lb. 20 picioare | AB8HRJ 25K757 NERM100S-L-205 1/2 la 8 11/16 "16.4x2Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 FPM€47,551.43
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 460 V 20000 lb. 20 picioare | AB8HRM 25K760 NERM100SD-L-20 / 460v5 1/2 la 8 11/16 "8.3x2Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm€52,201.05
Palan electric cu lanț HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230 V 20000 lb. 20 picioare | AB8HRQ 25K763 NERM100SD-L-20 / 230v5 1/2 la 8 11/16 "17.3x2Electromagnetic46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm€52,201.05
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 230V Palan electric cu lanț cu cărucior 4000 lb. | AF7ZMC 23XR89 NERM020CD-L-20 / 230V6 1/33 la 7 1/50 "5.1DC Current27-13/64 "8-5/16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm€15,950.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON NERM020LD-L-FG-20 Palan electric cu lanț cu cărucior 20 picioare 2.4 CP
€27,689.42 /unitate