Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD AR10075ST Supapă de aerisire automată aer 3/4 in | AC8MAM 3CDX4

HAYWARD AR10075ST Supapă de aerisire automată Aer 3/4 in

În stoc
Articol: AC8MAM Model: AR10075STCrucea Ref: 3CDX4
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
€402.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de aerisire automată
Material corpPVC
Tip conexiuneSoclu / filetat
Materialul plutitorPolipropilenă
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Presiune maximă225 psi
Min. presiune1 psi
Temp. Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Vent Dia.3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8481400000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțimea aerisirii (4-3 / 4 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD AR10075ST Supapă de aerisire automată Aer 3/4 in
€402.08 /unitate