Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD BYV11060A0VL000 Supapă fluture Pvc Fpm Pârghie de 6 inchi | AG6KGB 36FP34

HAYWARD BYV11060A0VL000 Supapă fluture Pvc Fpm Pârghie de 6 inci

În stoc
Articol: AG6KGB Model: BYV11060A0VL000Crucea Ref: 36FP34
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
€2,486.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpPVC
Bolt Circle Dia.9.5 "
ConformitateASTM D1784 Clasa de celule 12454
Material discPVC
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăFPM
Lug Dia.7 / 8 "
Max. Presiune a apei150 psi
Număr de găuri de șurub8
Dimensiunea conductei6"
Stilanafură
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)41.28
Codul HS8481805090

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Material pentru căptușealăNumăr de găuri de șurubDimensiunea conducteiPreț
HAYWARD BYV11020A0EL000 Supapă fluture Pvc Epdm Pârghie de 2 inchi | AG6KFU 36FN77 BYV11020A0EL0004.75 "EPDM42"€610.01
HAYWARD BYV11020A0VL000 Supapă fluture Pvc Fpm Pârghie de 2 inchi | AG6KFV 36FN85 BYV11020A0VL0004.75 "FPM42"€917.31
HAYWARD BYV11030A0EL000 Supapă fluture Pvc Epdm Pârghie de 3 inchi | AG6KFW 36FP02 BYV11030A0EL0006"EPDM43"€691.16
HAYWARD BYV11030A0VL000 Supapă fluture Pvc Fpm Pârghie de 3 inchi | AG6KFX 36FP10 BYV11030A0VL0006"FPM43"€1,159.34
HAYWARD BYV11040A0EL000 Supapă fluture Pvc Epdm Pârghie 4 inch | AG6KFY 36FP14 BYV11040A0EL0007.5 "EPDM84"€791.05
HAYWARD BYV11040A0VL000 Supapă fluture Pvc Fpm Pârghie de 4 inchi | AG6KFZ 36FP22 BYV11040A0VL0007.5 "FPM84"€1,465.70
HAYWARD BYV11060A0EL000 Supapă fluture Pvc Epdm Pârghie 6 inch | AG6KGA 36FP26 BYV11060A0EL0009.5 "EPDM86"€1,188.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD BYV11060A0VL000 Supapă fluture Pvc Fpm Pârghie de 6 inci
€2,486.37 /unitate