Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HAYWARD DAB1007UFF Supapă cu diafragmă 2 căi 3/4 inch Fnpt x priză | AC9MWY 3HMC8

HAYWARD DAB1007UFF Supapă cu diafragmă 2 căi 3/4 inch Fnpt x priză

În stoc
Articol: AC9MWY Model: DAB1007UFFCrucea Ref: 3HMC8
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
€387.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva diafragmei
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 140 de grade F
Material corpPVC
Coeficientul de volum8
ConexiuneFNPT x soclu
Materialul diafragmeiFPM
Temperatura fluidului Gamă40 de grade până la 140 de grade F
Lungime6 11 / 16 "
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Material sigiliuFPM
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8481805090
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumConexiuneMaterialul diafragmeiLungimeDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț
HAYWARD DAB1020FFK Supapă cu diafragmă cu 2 căi 2 inci cu flanșă | AC9MWV 3HMC5 DAB1020FFK48Cu flanșăFPM8 17 / 64 "2"FPM€1,035.66
HAYWARD DAB1010FEK Supapă cu diafragmă cu 2 căi 1 inch cu flanșă | AC9MWW 3HMC6 DAB1010FEK13Cu flanșăEPDM5.125 "1"EPDM€524.29
HAYWARD DAB1005UFF Supapă cu diafragmă 2 căi 1/2 inch Fnpt x priză | AC9MWX 3HMC7 DAB1005UFF3FNPT x socluFPM5 29 / 32 "1 / 2 "FPM€345.20
HAYWARD DAB1010UFF Supapă cu diafragmă 2 căi 1 inch Fnpt x priză | AC9MWZ 3HMC9 DAB1010UFF13FNPT x socluFPM7 31 / 64 "1"FPM€520.34
HAYWARD DAB1012UFF Supapă cu diafragmă 2 căi 1-1/4 inch Fnpt x priză | AC9MXA 3HMD1 DAB1012UFF33FNPT x socluFPM11 7 / 32 "1.25 "FPM€741.29
HAYWARD DAB1015UFF Supapă cu diafragmă cu 2 căi 1-1/2 inch Fnpt x priză | AC9MXB 3HMD2 DAB1015UFF33FNPT x socluFPM11 7 / 32 "1.5 "FPM€713.82
HAYWARD DAB1020UFF Supapă cu diafragmă 2 căi 2 inchi Fnpt x priză | AC9MXC 3HMD3 DAB1020UFF48FNPT x socluFPM12 51 / 64 "2"FPM€881.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD DAB1007UFF Supapă cu diafragmă 2 căi 3/4 inch Fnpt x priză
€387.42 /unitate