HAYWARD SB1250T18 Filtru coș 2 1/2 inch PVC | AC8LZP 3CDU4

HAYWARD SB1250T18 Filtru coș 2 1/2 inch PVC

În stoc
Element: AC8LZP Model: SB1250T18Crucea Ref: 3CDU4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,256.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de coș
Port de suflare (NPT)2-1/2 "
ConexiuneFiletat
Tip conexiuneFiletat
Înălţime22.3 "
Material carcasăPVC
MaterialPVC
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei2.5 "
EcranPVC
Materialul ecranuluiPVC
Dimensiune ecran1 / 8 "
PecetluiFPM
Mărimea2.5 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.6925
Înălțimea navei (cm)61.21
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)27.18
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeConexiuneTip conexiuneÎnălţimeDimensiunea conducteiDimensiune ecranPecetluiMărimeaPreț
HAYWARD SB1050ST132 Filtru coș 1/2 inch PVC | AC8LZH 3CDT7 SB1050ST13211 "Soclu / filetatSoclu / filetat1.77 "1 / 2 "1 / 32 "FPM1 / 2 "€793.18
HAYWARD SB1075ST132 Filtru coș 3/4 inch PVC | AC8LZJ 3CDT8 SB1075ST13211 "Soclu / filetatSoclu / filetat1.77 "3 / 4 "1 / 32 "FPM3 / 4 "€790.57
HAYWARD SB1100ST132 Filtru coș 1 inch PVC | AC8LZK 3CDT9 SB1100ST13211 "Soclu / filetatSoclu / filetat1.77 "1"1 / 32 "FPM1"€727.09
HAYWARD SB1125ST18 Filtru coș 1 1/4 inch PVC | AC8LZL 3CDU1 SB1125ST1813.5 "Soclu / filetatSoclu / filetat15.5 "1.25 "1 / 8 "FPM1.25 "€1,273.60
HAYWARD SB1200ST18 Filtru coș 2 inch PVC | AC8LZM 3CDU2 SB1200ST1813.5 "Soclu / filetatSoclu / filetat15.5 "2"1 / 8 "FPM2"€1,190.10
HAYWARD SB1250S18 Filtru coș 2 1/2 inch PVC | AC8LZR 3CDU6 SB1250S1816 "PrizăPriză22.3 "2.5 "1 / 8 "FPM2.5 "€3,254.46
HAYWARD SB1300T18 Filtru coș 3 inch PVC | AC8LZU 3CDU8 SB1300T1816 "FiletatFiletat22.3 "3"1 / 8 "FPM3"€3,256.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HAYWARD SB1250T18 Filtru coș 2 1/2 inch PVC
€3,256.70 /unitate