HELICOIL AT1185-4C500 Tangless Free Running Insert, 1/4-20 Thread Size, 100PK | CH3XGZ

HELICOIL AT1185-4C500 Inserție de rulare fără încurcături, dimensiune filet 1/4-20, 100 buc.

Articol: CH3XGZ Model: AT1185-4C500
€251.35 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție de rulare liberă UNC
Dimensiunea burghiuluiH
Dia bobină gratuită.0.32 "
Introduceți lungimea0.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-20
Tip filetMetric Free Running , UNC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL AT1185-4C500 Inserție de rulare fără încurcături, dimensiune filet 1/4-20, 100 buc.
€251.35 /ambalaj