Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL R4255-10 Inserție elicoială cu rulare liberă, M10 x 1.5 Dimensiune filet, 12PK | CH3UUN

HELICOIL R4255-10 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet M10 x 1.5, 12 buc.

În stoc
Articol: CH3UUN Model: R4255-10
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
€61.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului10.25mm
Dia bobină gratuită.12.23mm
Introduceți lungimea15mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet12
Rockwell HardnessC43-C50
Atingeți MărimiM10 X 1
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM10 X 1.5
Tip filetMetric Fine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL R4255-10 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet M10 x 1.5, 12 buc.
€61.40 /ambalaj