Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A1008NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune, înălțime de 10 inchi, perete IP66 | AG2RCY 32FE56

HOFFMAN A1008NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune, înălțime de 10 inchi, perete IP66

În stoc
Articol: AG2RCY Model: A1008NFSSCrucea Ref: 32FE56

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,176.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime4"
Caracteristicile capacului carcaseiCleme
Tipul capacului carcaseiRidicare
finalizarea# 4 Periat
Garniturăpoliuretan
Înălţime10 "
Panou interior32FR67
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 4X, 12
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3075
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A12106NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune 12" înălțime x 10" l x 6" adâncime | AG2RCZ 32FE57 A12106NFSS6"12 "32FR6310 "€1,606.78
HOFFMAN A6044NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime perete | AG2RDB 32FE60 A6044NFSS4"6"32FR894"€722.14
HOFFMAN A606NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inci lățime perete | AG2RDC 32FE61 A606NFSS4"6"32FR666"€815.29
HOFFMAN A8064NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 6 inchi lățime x 4 inci adâncime | AG2RDE 32FE63 A8064NFSS4"8"32FR936"€956.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A1008NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune, înălțime de 10 inchi, perete IP66
€1,176.64 /unitate