Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A6044NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime perete | AG2RDB 32FE60

HOFFMAN A6044NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime perete

În stoc
Articol: AG2RDB Model: A6044NFSSCrucea Ref: 32FE60
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
€722.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime4"
Caracteristicile capacului carcaseiCleme
Tipul capacului carcaseiRidicare
finalizarea# 4 Periat
Garniturăpoliuretan
Înălţime6"
Panou interior32FR89
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 4X, 12
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3725
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A1008NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune, înălțime de 10 inchi, perete IP66 | AG2RCY 32FE56 A1008NFSS4"10 "32FR678"€1,176.64
HOFFMAN A12106NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune 12" înălțime x 10" l x 6" adâncime | AG2RCZ 32FE57 A12106NFSS6"12 "32FR6310 "€1,606.78
HOFFMAN A606NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inci lățime perete | AG2RDC 32FE61 A606NFSS4"6"32FR666"€815.29
HOFFMAN A8064NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 6 inchi lățime x 4 inci adâncime | AG2RDE 32FE63 A8064NFSS4"8"32FR936"€956.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A6044NFSS Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime perete
€722.14 /unitate