HOFFMAN A1210LP Carcasa metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 10 inchi lățime x 5 inchi adâncime | AG2QRD 32FE22

HOFFMAN A1210LP Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inci înălțime x 10 inci lățime x 5 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2QRD Model: A1210LPCrucea Ref: 32FE22

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€376.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime5"
Caracteristicile capacului carcaseiCleme cu șurub cu lanț
Tipul capacului carcaseiRidicare
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime12 "
Panou interior32FR63
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOţel
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A1008LP Carcasa metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 4 inci adâncime | AG2QRC 32FE21 A1008LP4"10 "32FR678"€282.11
HOFFMAN A404LP Carcasa metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 4 inchi lățime x 3 inchi adâncime | AG2QRE 32FE23 A404LP3"4"-4"€162.50
HOFFMAN A604LP Carcasa metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inchi lățime x 3 inci adâncime | AG2RBN 32FE24 A604LP3"6"32FR894"€183.73
HOFFMAN A606LP Carcasa metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inchi lățime x 4 inci adâncime | AG2RBP 32FE25 A606LP4"6"32FR666"€214.57
HOFFMAN A806LP Carcasa metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 6 inchi lățime x 3.5 inci adâncime | AG2RBQ 32FE26 A806LP3.5 "8"32FR936"€228.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A1210LP Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inci înălțime x 10 inci lățime x 5 inci adâncime
€376.13 /unitate