Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A604LP Carcasa metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inchi lățime x 3 inci adâncime | AG2RBN 32FE24

HOFFMAN A604LP Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime x 3 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2RBN Model: A604LPCrucea Ref: 32FE24

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€183.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime3"
Caracteristicile capacului carcaseiCleme cu șurub cu lanț
Tipul capacului carcaseiRidicare
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime6"
Panou interior32FR89
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOţel
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A1008LP Carcasa metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 4 inci adâncime | AG2QRC 32FE21 A1008LP4"10 "32FR678"€282.11
HOFFMAN A1210LP Carcasa metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 10 inchi lățime x 5 inchi adâncime | AG2QRD 32FE22 A1210LP5"12 "32FR6310 "€376.13
HOFFMAN A404LP Carcasa metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 4 inchi lățime x 3 inchi adâncime | AG2QRE 32FE23 A404LP3"4"-4"€162.50
HOFFMAN A606LP Carcasa metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inchi lățime x 4 inci adâncime | AG2RBP 32FE25 A606LP4"6"32FR666"€214.57
HOFFMAN A806LP Carcasa metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 6 inchi lățime x 3.5 inci adâncime | AG2RBQ 32FE26 A806LP3.5 "8"32FR936"€228.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A604LP Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime x 3 inci adâncime
€183.73 /unitate