Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN ASE16X12X4 Carcasa metalica cu tragere 16 inchi inaltime x 12 inchi latime x 4 inchi adancime | AG2RPY 32FH43

HOFFMAN ASE16X12X4 Carcasă metalică cu tragere 16 inci înălțime x 12 inchi lățime x 4 inchi adâncime

În stoc
Articol: AG2RPY Model: ASE16X12X4Crucea Ref: 32FH43

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€166.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime4"
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime16 "
IP Rating-ul30
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16, 14, 12
MontarePerete
NEMA Rating-ul1
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.815
Înălțimea navei (cm)10.49
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimeLăţimePreț
HOFFMAN ASE4X4X4 Carcasă metalică cu tragere 4 inci înălțime x 4 inci lățime IP30 | AG2RKN 32FG32 ASE4X4X44"Pulbere de poliester ANSI 614"4"€41.15
HOFFMAN ASG4X4X4 Carcasa metalica cu tragere 4 inchi inaltime x 4 inchi latime perete | AG2RKP 32FG33 ASG4X4X44"Galvanizat4"4"€39.68
HOFFMAN ASE6X6X3 Carcasă metalică cu tragere 6 inci înălțime x 6 inci lățime x 3 inci adâncime | AG2RKT 32FG36 ASE6X6X33"Pulbere de poliester ANSI 616"6"€61.03
HOFFMAN ASG4X4X3 Carcasă metalică cu tragere 4 inci înălțime x 4 inci lățime x 3 inci adâncime | AG2RKU 32FG37 ASG4X4X33"Galvanizat4"4"€43.10
HOFFMAN ASE8X6X6 Carcasă metalică cu tragere 8 inci înălțime x 6 inci adâncime | AG2RLA 32FG51 ASE8X6X66"Pulbere de poliester ANSI 618"6"€89.30
HOFFMAN ASG8X8X6 Carcasa metalica cu tragere fara garnitura 8 inch H | AG2RLJ 32FG59 ASG8X8X66"Galvanizat8"8"€80.50
HOFFMAN ASE8X8X8 Carcasa metalica cu tragere 8 inchi inaltime x 8 inchi latime x 8 inchi adancime | AG2RLM 32FG62 ASE8X8X88"Pulbere de poliester ANSI 618"8"€114.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN ASE16X12X4 Carcasă metalică cu tragere 16 inci înălțime x 12 inchi lățime x 4 inchi adâncime
€166.94 /unitate