Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN AWDH1418N4SS Kit fereastră carcasă 12.2 inci înălțime x 14.6 inci lățime | AH3HDM 32FF93

HOFFMAN AWDH1418N4SS Kit fereastră carcasă 12.2 inci înălțime x 14.6 inci lățime

În stoc
Element: AH3HDM Model: AWDH1418N4SSCrucea Ref: 32FF93
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
€4,669.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit fereastră carcasă
CuloriOţel inoxidabil
finalizareaFără finalizare
Adâncimea cadrului2.73 "
Înălțimea cadrului12.19 "
Materiale cadru316L din oțel inoxidabil
Lățime cadru14-9/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)31.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțime decupată: 8.68 "
    • Lățime decupată: 9.83 "
    • Adâncime decupare: 0.76 "
    • Caracteristici speciale: oțel inoxidabil 304 cu balamale adânci, cu fereastră din policarbonat, dimensionată convenabil pentru a permite montarea directă în zona utilizabilă a ușii Hoffman Nema și carcasele pentru montare pe perete Concept(R), precum și orice carcasă Hoffman cu o suprafață de montare dimensionată adecvat

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaMateriale cadruPreț
HOFFMAN AWDH2420N4SS Kit fereastră carcasă 22.2 inci înălțime x 16.1 inci lățime | AH3HDN 32FF94 AWDH2420N4SSOţel inoxidabilFără finalizare316L din oțel inoxidabil€6,688.08
HOFFMAN AWDH1418N4 Kit fereastră carcasă 12.2 inci înălțime x 14.6 inci lățime | AH3HDV 32FG01 AWDH1418N4ANSI 61 GriPoliester acoperit cu pulbereOțel moale€1,769.64
HOFFMAN AWDH1612N4 Kit fereastră pentru carcasă, dimensiune 14.19 x 8.14 inci, gri, oțel | CH8FJB AWDH1612N4----
RFQ
HOFFMAN AWDH1612N4SS Set fereastră adâncă cu balamale, dimensiune 14.19 x 8.14 mm, inox 316 | CH8FJC AWDH1612N4SS----
RFQ
HOFFMAN AWDH2016N4 Kit fereastră pentru carcasă, dimensiune 18.19 x 12.14 inci, gri, oțel | CH8FJD AWDH2016N4----
RFQ
HOFFMAN AWDH2016N4SS Kit fereastră adâncă cu balamale, dimensiune 18.19 x 12.14 mm, inox 316 | CH8FJE AWDH2016N4SS----
RFQ
HOFFMAN AWDH2416N4 Kit fereastră pentru carcasă, dimensiune 22.19 x 12.14 inci, gri, oțel | CH8FJF AWDH2416N4----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN AWDH1418N4SS Kit fereastră carcasă 12.2 inci înălțime x 14.6 inci lățime
€4,669.44 /unitate