HOFFMAN SCC4A Unitate de retur condens 36 galoane 45 GPM | AJ2HPP 5DPZ4

HOFFMAN SCC4A Unitate de retur a condensului 36 galoane 45 GPM

În stoc
Articol: AJ2HPP Model: SCC4ACrucea Ref: 5DPZ4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€37,673.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de returnare a condensului
RulmențiBilă lubrifiată permanent
Presiunea de descărcare (PSI)30
Înălţime35.75
HP1.5
Hz60
Material rotorBronz
Lungime34.5
Max. Cap72
Tipul motoruluiDeschideți dovada de picurare
MontareFlanșă cu 4 șuruburi
Materialul pompeiFontă
Dimensiunea receptorului36
RPM3500
Tipul de etanșareJohn Crane
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Tipul comutatoruluiÎn mod normal Deschis
Materialul rezervoruluiFontă
TipDuplex
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 247.5
Înălțimea navei (cm)119.89
Lungimea navei (cm)120.65
Lățimea navei (cm)117.09
Tara natalaUS

Detalii produs:

Unitatea de retur a condensului Hoffman SCC4A colectează condensul din sistemul de buclă mare al cazanului și îl returnează în cazan. Această unitate duplex are un rezervor de colectare încorporat prevăzut cu un întrerupător mecanic cu flotor. Declanșatorul comutatorului activează pompa pentru a condensa înapoi în cazan atunci când nivelurile cresc.

Caracteristici:

  • Dispune de un rotor din bronz pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Această unitate de retur este echipată cu o carcasă deschisă, rezistentă la picurare, pentru a preveni supraîncălzirea înfășurărilor motorului.
  • Are o pompă duplex montată vertical pentru un debit constant de apă.
  • Această unitate Hoffman oferă un rezervor și o carcasă din fontă pentru o rezistență sporită.
  • Dispune în plus de o conexiune de descărcare NPT pentru o mișcare monodirecțională a fluidului etanș.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura maximă a media a acestei unități de retur de condens?

A. 200 de grade F.

Î. Care este capacitatea rezervorului din această unitate de retur de condens Hoffman SCC4A?

A. 36 de galoane.

Î. Care este viteza maximă a acestei unități de retur a condensului?

A. 3500 RPM.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN SCC4A Unitate de retur a condensului 36 galoane 45 GPM
€37,673.04 /unitate