Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Comutator basculant HONEYWELL 4NT1-10, 4PDT, 12 conectori, 15 A, 1 CP | AB7WBC 24D455

HONEYWELL Comutator basculant 4NT1-10, 4PDT, 12 conectori, 15 A, 1 CP

În stoc
Articol: AB7WBC Model: 4NT1-10Crucea Ref: 24D455

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€303.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC0.5A la 15A @ 0.5V la 277V
Culoare actuatorSilver
Lungimea actuatorului0.68 "
Stilul actuatoruluiPârghie standard
Formular de contact4PDT
Evaluare contact DC0.5A la 250V, 0.5A la 20A la 0.5V la 28V, 0.75A la 115V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni12
Temp. De funcționare Gamă-85 grade până la 160 grade F
Utilizare recomandatăAscensoare aeriene și foarfece, telestivuitoare montate pe camioane, macarale și echipamente pentru construcții, agricultură și echipamente de manipulare a materialelor, unități de control la podea din fabrică, producători de echipamente pentru mașini-unelte
Stem Dia. și dimensiunea firului15 / 32-32UNS
Lungimea tijei0.47 "
Funcția de comutarePornit / Pornit / Pornit
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (argintiu)
    • Caracteristici speciale: Step Base

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL Comutator basculant 4NT1-10, 4PDT, 12 conectori, 15 A, 1 CP
€303.27 /unitate