Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 89697-01 Comutator cu cheie Oprit/Pornit/Pornit | AB7YPC 24M948

HONEYWELL 89697-01 Întrerupător cu cheie Oprit/pornit/pornit

În stoc
Element: AB7YPC Model: 89697-01Crucea Ref: 24M948
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
€60.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutare cu cheie
Evaluare contact DC20A @ 12V, 8A @ 24V
Tip cheiePlat
Orificiu de montare0.870 "+/- 0.010" Dia.
Număr de conexiuni4
Stem Dia. și dimensiunea firuluiM22 x 1-1 / 2 "
Lungimea tijeiVariabil
Funcția de comutareOff / On / On
TerminalePins

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536509025
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact DCNumăr de conexiuniFuncția de comutareTerminalePreț
HONEYWELL 89165-01 Întrerupător cu cheie Oprire/pornire/Pornire momentană | AB7YPA 24M946 89165-0120A @ 12V, 8A @ 24V6Oprit/Pornit/Pornire momentanăPins€95.59
HONEYWELL 89477-01 Întrerupător cu cheie oprit/aprindere/aprindere Căldură/aprindere | AB7YPB 24M947 89477-0120A @ 12V, 8A @ 24V4Oprit / aprindere / aprindere căldură / aprindere (momentan)Pins€110.13
HONEYWELL 84830-08 Comutator cu cheie Pornit/Oprit/Pornit | AB7YPE 24M951 84830-0820A @ 12V, 10A @ 24V, 4A @ 48V6On / Off / OnŞurub€104.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 89697-01 Întrerupător cu cheie Oprit/pornit/pornit
€60.46 /unitate