Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 914CE20-9 Mini-închis Limitator de limitare Spdt de sus | AA4LYG 12U214

HONEYWELL 914CE20-9 Mini-închis Limită întrerupător Top Actuator Spdt

În stoc
Element: AA4LYG Model: 914CE20-9Crucea Ref: 12U214
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
€445.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită închis miniatural
Lungimea actuatorului8.94 "
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiWobble Stick
amperi5
Material corpZinc turnat sub presiune
Formular de contact1NC / 1NO, SPDT
Adâncime0.63 "
Conexiune electricaCablu de 9 ft
Înălţime1.93 "
IP Rating-ul66, 67, 68
MişcareForța de eliberare: 0.99 lb Max
NEMA Rating-ul1, 2, 3, 3R, 4, 6, 6P, 13
Forța de operare0.12 lb.
Temp. De funcționare Gamă35 de grade până la 160 de grade F
VoiajPretravel (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; Supraveghere (OT) 0.118 în min; Călătorie diferențială (DT); 0.004 în max
Voltaj250AC
Lăţime1.58 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8536509055
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiStilul actuatoruluiConexiune electricaMişcareForța de operareVoiajPreț
HONEYWELL 914CE1-3 Mini-închis Limitator de limitare Spdt AA4LXH 12U188 914CE1-30.39 "TopPistonCablu de 3 ftForța de eliberare: 0.99 lb Max2.65 lb.Pretravel (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; Supraveghere (OT) 0.118 în min; Călătorie diferențială (DT); 0.004 în max€258.59
HONEYWELL 914CE1-6 Mini-închis întrerupător de limită Spdt actuator superior | AA4LXJ 12U189 914CE1-60.618 "TopPistonCablu de 6 ftForța de eliberare: 0.99 lb Max2.65 lb.Pretravel (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; Supraveghere (OT) 0.118 în min; Călătorie diferențială (DT); 0.004 în max€309.16
HONEYWELL 914CE18-3 Mini-închis Limitator de limitator Spdt de sus | AA4LXK 12U190 914CE18-30.618 "TopPiston, cizmă sigilatăCablu de 3 ftForța de eliberare: 0.99 lb Max5.06 lb.Pretravel (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; Supraveghere (OT) 0.118 în min; Călătorie diferențială (DT); 0.004 în max€329.91
HONEYWELL 914CE1-3A Întrerupător de limită miniînchis Spdt actuator superior | AA4LXU 12U201 914CE1-3A0.618 "TopPistonCablu de 3 ft, ieșire lateralăForța de eliberare: 0.99 lb Max2.65 lb.Pretravel (PT) 0.04 in +/- 0.02 in; Supraveghere (OT) 0.118 în min; Călătorie diferențială (DT); 0.004 în max€304.76
HONEYWELL 914CE16-3 Mini actuator lateral întrerupător de limită închis | AA4LXV 12U202 914CE16-3-ParteCap rotativ, fără pârghieCablu de 3 ftCW / CCW2.66 in. Lb.Precălătorie (PT) 30 de grade max; Supracurgere (OT) 40 grade min; Deplasare diferențială (DT) 3 grade€345.75
Actuator lateral HONEYWELL 914CE16-6 mini întrerupător de limită închis | AA4LXW 12U204 914CE16-6-ParteCap rotativ, fără pârghieCablu de 6 ftCW / CCW2.66 in. Lb.Precălătorie (PT) 30 de grade max; Supracurgere (OT) 40 grade min; Deplasare diferențială (DT) 3 grade€394.84
Actuator lateral HONEYWELL 914CE16-9 mini întrerupător de limită închis | AA4LXX 12U205 914CE16-9-ParteCap rotativ, fără pârghieCablu de 9 ftCW / CCW2.66 in. Lb.Precălătorie (PT) 30 de grade max; Supracurgere (OT) 40 grade min; Deplasare diferențială (DT) 3 grade€525.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 914CE20-9 Mini-închis Limită întrerupător Top Actuator Spdt
€445.80 /unitate