Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BE-2RB-A4 Comutator de bază mare 25a Spdt Piston cu supracurgere | AB7TFQ 24A019

HONEYWELL BE-2RB-A4 Comutator de bază mare 25a Spdt Piston de supracurgere

În stoc
Articol: AB7TFQ Model: BE-2RB-A4Crucea Ref: 24A019
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
€55.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap de bază mare
Lungimea actuatorului2"
Formular de contactSPDT
Evaluare curent25A
Adâncime0.7 "
Călătorie diferențială0.002 "
Înălţime1"
Material carcasăFenolice de uz general
Lungime2"
Max. Înaintea călătoriei0.05 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare2.5 uncie
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.094 "
Eliberați Forța10.00 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPiston de supracurgere
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BE-2RB-A4 Comutator de bază mare 25a Spdt Piston de supracurgere
€55.24 /unitate