Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL L4081B1047 Dual Aquastat Controller Diferenţial 10 | AB9ZNV 2GZK6

HONEYWELL L4081B1047 Diferenţial dublu controler Aquastat 10

În stoc
Articol: AB9ZNV Model: L4081B1047Crucea Ref: 2GZK6
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
€583.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler dual Aquastat
Adâncime2-2/3 "
DiferenţialLimită superioară 10 grade F fixă, limită inferioară 10 grade până la 25 grade F Adj.
Amplificatori de încărcare completă @ 120V8
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC5.1
Înălţime4"
Intervalul de umiditateFără condensare 0 până la 95% HR
Amplificatoare rotor blocate @ 120V48
Amplificatoare rotor blocate @ 240V30.6
MontareOrizontală
Necesită3/4 "Spud 14 NPT
Comutare sistemSPST
Temp. GamăLimită superioară de la 130 de grade la 240 de grade F, limita inferioară de la 110 de grade la 220 de grade F
TipLimită înaltă și circulator
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.783
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8537109070
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Circuitul de control al arzătorului (24V sau 120V)
    • Circuitul de control al arzătorului @ 120V (A) (8.0)
    • Circuitul de control al arzătorului @ 24V (A) (5.1)
    • Adâncimea izolației (15 in.)
    • Millvolt (025 A @ 025 până la 12 Vcc)
    • Dimensiune spud (in) (3/4 până la 14 Npt)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL L4081B1047 Diferenţial dublu controler Aquastat 10
€583.46 /unitate