Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSZ54M Braț pârghie întrerupător de limită 5-1/2 inch braț L | AA3WMG 11X275

HONEYWELL LSZ54M Braț pârghie întrerupător de limită 5-1/2 inch braț L

În stoc
Element: AA3WMG Model: LSZ54MCrucea Ref: 11X275
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
€91.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBratul manetei comutatorului de limită
Tipul actuatoruluitijă
Adâncimea brațului3 / 4 "
Lungimea brațului5.5 "
Material pentru brațAluminiu
Lățimea brațului3 / 4 "
Rola Dia.0.13 "
Materialul cu roleAluminiu
Poziția roleiFață
Lățimea rolei0.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul actuatoruluiAdâncimea brațuluiLungimea brațuluiMaterial pentru brațRola Dia.Materialul cu rolePreț
HONEYWELL LSZ54P Braț pârghie întrerupător de limită 21 inch braț L | AA3WLR 11X259 LSZ54Ptijă3 / 4 "21 "Oţel-delrin€225.91
HONEYWELL LSZ54R Braț pârghie întrerupător de limită 12 inch braț L | AA3WLT 11X260 LSZ54Rtijă3 / 4 "12 "Aluminiu-Aluminiu€92.23
HONEYWELL LSZ61 Braț pârghie întrerupător de limită 6 inch braț L | AA3WLU 11X261 LSZ61Tijă de buclă flexibilă25 / 32 "6"Zinc turnat0.25 "Nailon€87.63
HONEYWELL LSZ54N Braț pârghie întrerupător de limită, tip tijă, lungime 13 inchi, diametru 0.13 inchi | AA3WMH 11X276 LSZ54Ntijă3 / 4 "13 "Oţel inoxidabil0.13 "Oţel inoxidabil€86.41
HONEYWELL LSZ54V Braț pârghie întrerupător de limită 4-13/16 inch braț L | AA3WMJ 11X277 LSZ54Vtijă3 / 4 "4 13 / 16 "Aluminiu0.48 "Aluminiu€89.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSZ54M Braț pârghie întrerupător de limită 5-1/2 inch braț L
€91.61 /unitate