Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL S8610U3009 Pilot intermitent Mod 1-2 Control tije | AB3GFQ 1RZZ2

HONEYWELL S8610U3009 Pilot intermitent Mod 1-2 Control tije

În stoc
Element: AB3GFQ Model: S8610U3009Crucea Ref: 1RZZ2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€398.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul pilot intermitent
Amplificatoare AC1 pilot, 2 principal
Volți de control24
Adâncime2-5/8 "
Legăturile electriceTerminale Spade de 1/4" și mufe Molex
Tip de gazLP / NG
Înălţime3 15 / 16 "
TipAprindere pilot intermitentă
Voltaj24
Lăţime5.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8419909580
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Suport (universal)
    • Evaluări electrice (24 VCA)
    • Localizator de montare a izolatorului (universal)
    • Timp de blocare (sec.) (15 sau 90)
    • Descrierea funcționării (Comandă pilot intermitentă cu una sau două tije cu timp de încercare continuă cu timp de blocare configurabil de 15 sau 90 de secunde și prepurjare configurabilă de 30 de secunde sau fără prepurjare)
    • Timp de prepurge (până la 30 de secunde)
    • Reîncercări (continuă)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL S8610U3009 Pilot intermitent Mod 1-2 Control tije
€398.67 /unitate