Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL TH8321WF1001 Termostat VisionPRO, programabil, 3 încălzire / 2 trepte de răcire | AH7MGP 36WH84

HONEYWELL TH8321WF1001 Termostat VisionPRO, programabil, 3 încălzire / 2 trepte de răcire

În stoc
Articol: AH7MGP Model: TH8321WF1001Crucea Ref: 36WH84
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
€506.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat WiFi
baterii incluseNu
Baterie de rezervăNu
CuloriAlb
Domeniu de control32 de grade până la 120 de grade F
Adâncime4-31/32" x 4-41/64" x 1-9/64"
Color DisplayAlbastru
Afișaj TipLCD, iluminat din spate
Comutare ventilatorProgram auto-pornit-intermitent
Certificare ecologică sau altă recunoaștereENERGY STAR
Înălţime4 15 / 16 "
Blocarea tastaturiiDa
Locație de montarePerete
Tip montareOrizontală
Metoda puteriiCablat / Baterie
Programe pe săptămână7
Capacitate de teledetecțieDa
Etape Căldură3
Comutare sistemÎncălzire automată-răcire-oprire-urgență
Temp. Setări pe zi4
Anulare temporară a programuluiDa
Denumiri terminaleR, C, Rc, Rh, G, W, W2, Y, Y2, O / B, A, U1 / U2.S1 / S2, K, L / A, AUX / E
Voltaj20 până la 30 VAC
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)12.95
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Termostatul Honeywell TH8321WF1001 Wi-Fi VisionPRO 8000 controlează de la distanță setările de confort (temperatura) și gestionează costurile cu energie într-un spațiu restrâns
    • Control intuitiv al programării prin computer, tabletă sau smartphone pentru o configurare mai ușoară cu un proces de programare pe un singur ecran pentru a porni sistemul de încălzire sau de răcire
    • Dispune de un ecran tactil mare, ușor de citit, pentru a afișa starea tuturor echipamentelor, controlat de termostat
    • Controler de ventilație încorporat pentru a preveni tragerea de aer fierbinte sau umed fără cerința suplimentară a unui senzor de la distanță

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL TH8321WF1001 Termostat VisionPRO, programabil, 3 încălzire / 2 trepte de răcire
€506.87 /unitate