Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL V8043E1012 Supapă de zonă, 3/4 inchi, normal închis | AB9MWG 2E787

HONEYWELL V8043E1012 Supapă de zonă, 3/4 inchi, normal închis

În stoc
Articol: AB9MWG Model: V8043E1012Crucea Ref: 2E787
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
€226.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de zonă motorizată
Coeficientul de volum3.5
Tipul / dimensiunea conexiuniiTranspirați 3/4 "
Adâncime3-11/16 "
Legăturile electrice18 "Conduce
Înălţime5.25 "
Max. Temperatura apei.200 de grade F
Presiune sigură a apei de lucru20
TipÎn mod normal închis
Voltaj24
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8481809025
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Supapa de zonă motorizată cea mai potrivită pentru utilizarea cu sisteme hidronice cu buclă închisă pentru a controla debitul de apă caldă
    • Dispune de un deschizător manual cu un mecanism de reciclare automată pentru a permite circulația apei chiar și în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică și un cap de alimentare ușor de demontat care poate fi instalat fără a rupe conexiunile liniei de instalații sanitare
    • Etanșare inelară pentru o apărare triplă împotriva scurgerilor și un design brevetat de etanșare cu bilă capabil să ofere o nouă suprafață de etanșare de fiecare dată când funcționează o supapă
    • Comutator de capăt auxiliar pentru schimbarea manuală a configurațiilor dintre cazan, pompă de circulație sau alte dispozitive de încălzire din supapa cu o singură zonă

Variante de produs

ProdusModelRespectarea agențieiCoeficientul de volumDimensiunea conexiuniiTipul / dimensiunea conexiuniiAdâncimeÎnălţimeVoltajPreț
HONEYWELL V8043A1029 Supapă de zonă Dimensiune transpirație Id 3/4in | AC2HYH 2KKN7 V8043A1029-3.5-Transpirați 3/4 "3-1/2 "5.25 "24€253.12
HONEYWELL V8043E1129 Supapă de zonă Rază inversată Dimensiune Id 1/2in | AC2HYV 2KKP9 V8043E1129-3.5-Flare inversată 1/2"3-1/2 "5.25 "24€266.54
HONEYWELL V8043E5061 Seria 5000 Dimensiune transpirație Diametru interior 3/4 inch | AC2HZB 2KKR6 V8043E5061-8-Transpirați 3/4 "3-1/2 "5.75 "24€273.52
HONEYWELL V8043A1003 Supapă de zonă motorizată 1/2, normal închis, 24 VAC, 3.5 CV, cabluri de 18 inchi | CD2GBA 279C01 V8043A1003UL3.5Flare 1/2-3.55.2524€272.09
HONEYWELL V8043A1037 Supapă motorizată pentru transpirație 1 zonă, 24 VAC, 3.5 CV, 18 inchi | CD2GBB 279C16 V8043A1037UL3.5Transpirație 1-3.55.2524€349.19
HONEYWELL V8043E5020 Supapă de zonă motorizată, normal închisă, dimensiunea conexiunii de 1 inch | CH6RWG 279C11 V8043E5020CSA.png, UL.png3.5--3 1 / 2 "5 3 / 4 "24V€350.51
HONEYWELL V8043E5012 Supapă de zonă motorizată, transpirație 3/4 | CJ2WFE 279C04 V8043E5012-------€244.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL V8043E1012 Supapă de zonă, 3/4 inchi, normal închis
€226.26 /unitate