Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL VR8345M4302 Supapă de gaz cu deschidere standard 300000 Btuh | AD7AKV 4CZ56

HONEYWELL VR8345M4302 Supapă de gaz Deschidere standard 300000 Btuh

În stoc
Articol: AD7AKV Model: VR8345M4302Crucea Ref: 4CZ56
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
€470.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVana de gaz
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 175 grade F
Amplificatoare AC0.7
BtuH300,000
Volți bobină24
Tip de gazNG / LP
Tip aprinderePilot intermitent, aprindere la suprafață fierbinte, aprindere directă cu scânteie
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Gama de reglare a presiunii3.5 "WC
Set reductor bucșă(2) 3/4 x 1/2 "și (1) 1/2 x 3/8"
Tipul supapeiDeschidere standard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8481809050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Presiune de intrare (Da)
    • Kit de conversie LP (Da)
    • Apăsări laterale (Da)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL VR8345M4302 Supapă de gaz Deschidere standard 300000 Btuh
€470.79 /unitate