HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662IV Priză dreaptă, Duplex, 15A 250V, 6-15R, Fildeș | BD4AJQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662IV Priză dreaptă, duplex, 15A 250V, 6-15R, fildeș

Articol: BD4AJQ Model: 5662IV
€28.07 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriFildeş
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Max. HP1.5
NEMA Rating-ul6-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Voltaj250 V
wattage3750 W
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5662IV Priză dreaptă, duplex, 15A 250V, 6-15R, fildeș
€28.07 /unitate