Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BB301W Cutie din spate, pentru butuc Npt 20A și 30A de 1 inch, înclinat, gri, aluminiu turnat | AE7YYG 6C128

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutie din spate BB301W, pentru butuc Npt 20A și 30A de 1 inch, înclinat, gri, aluminiu turnat

În stoc
Articol: AE7YYG Model: BB301WCrucea Ref: 6C128
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
€211.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCaseta din spate unghiulară
amperi20/30
Unghi15 grade
Tip cutieDeși hrăniți-vă
Intrarea cabluluiPrin Hub
CuloriGri
ConstrucţieArunca
Înălţime5.5 "
Butuc1"
Lungime6.94 "
MaterialAluminiu
Număr de puncte de desfacereAcceptă 1 dispozitiv
TipMetalic, unghi de 15 grade
Foloseste cuDispozitive IEC 309 Pin și Sleeve
Lăţime5.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307923030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Șuruburi de montare incluse

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Cutie din spate BB301W, pentru butuc Npt 20A și 30A de 1 inch, înclinat, gri, aluminiu turnat
€211.19 /unitate